E4 VALUE + 6000 - Onduleur On Line Double Conversion 6000 VA - Bornier

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance de sortie 6000 VA
  • puissance effective de sortie 5400 W
  • Type (Off line, On line) en ligne

E4 VALUE + 6000 - Onduleur On Line Double Conversion 6000 VA - Bornier -- Garantie 2 ans --

 
 

Détails du produit


Equipés de la technologie On Line Double Conversion, les onduleurs E4 Value délivrent un courant sinusoïdal parfait en sortie pour les applications essentielles à petit budget.

E4 value

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

E4 value

Multiple de vente

1

Code Douane

85044085

Onduleur

Puissance de sortie

6000 VA

raccordement d'entrée

raccordement fixe

puissance effective de sortie

5400 W

efficacité totale

92 %

facteur de puissance cos phi à la sortie

0.9

nombre de phases primaires

1

nombre de phases secondaires

1

fréquence primaire

50...60 Hz

SNMP

Oui

Type (Off line, On line)

en ligne

tension d'entrée

120...280 V

tension de sortie

230...230 V

type de construction

appareil indépendant

possibilité de gestion du réseau

Oui

type de tension

AC

poids

60 kg

Profondeur

396 mm

Hauteur

688 mm

Largeur

190 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.