Easy UPS SRVL - Batterie externe Li-Ion APC SRVL - 48V - 2 400Wh

Main media

Caractéristiques principales

  • capacité 2400000 mAh
  • Modèle type lithium-ion
  • tension nominale 48 V

APC Easy UPS SRVL - Pack batteries li ion 48V 2400Wh pour onduleur SRVL extensible en autonomie - - module rackable - permet d'augmenter l'autonomie de l'onduleur - plusieurs modules peuvent être utilisés

 
 

Détails du produit

Ce bloc batterie lithium-ion APC Easy UPS SRVL, connecté à un onduleur en ligne SRVL compatible, fournit une autonomie prolongée pendant les pannes de courant. Ce bloc batterie SRVL 2U 48V monté en rack est compatible avec les modèles d'onduleurs SRVL 1/2/3kVA. Cette batterie externe peut être monté en rack.
Easy UPS est la gamme d'onduleurs On-Line haute qualité, double conversion, conçus pour les besoins de protection d'alimentation électrique essentiels, même dans les environnements aux conditions les plus instables.

Easy ups srvs

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Easy ups srvs

Multiple de vente

1

Code Douane

85076000

Pile standard (rechargeable)

nombre de cellules

0

bloc d'accus

Oui

hauteur, borne comprise

86 mm

adapté à une charge rapide

Oui

température ambiante

0...50 °C

Longueur

616 mm

boîtier en plastique

Non

autre désignation

autre

désignation IEC

autre

utilisation dans zone Ex (anti-déflagration)

Non

Diamètre raccord

0 mm

capacité

2400000 mAh

désignation des dimensions

bloc

poids

28300 g

Modèle type

lithium-ion

tension nominale

48 V

Largeur

438 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.