Easy UPS SRV - Onduleur on-line 1kVA Bat Lithium-Ion Tour/Rack 1 ph 230V - IEC

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance de sortie 1000 VA
  • puissance effective de sortie 900 W
  • Type (Off line, On line) en ligne

Onduleur Easy UPS SRV on-line double conversion 1kVA/900W 230V avec batterie Li ion, écran LCD, montage en tour ou rack, avec 6 prises IEC 60320 C13 10A, port RS-232, USB-B, emplacement carte réseau, PowerChute Serial Shutdown, EPO

 
 

Détails du produit

Cet onduleur APC monophasé Easy UPS est conçu pour les professionnels de l'informatique ou les administrateurs réseau afin de maintenir la disponibilité et la continuité de l'activité. Cet onduleur lithium-ion 2U 1 000 VA double conversion sur liaison fournit une alimentation en onde sinusoïdale pure pour prendre en charge l'électronique critique lors des coupures de courant. Le SRVL est fourni avec une entrée CEI 320 C14 et 6 prises CEI 320 C13. L'onduleur On-Line dispose d'un emplacement de carte intelligent pour la carte de gestion réseau en option (AP9544, SRVSMB001, VGL9601l) qui permet la surveillance et la gestion réseau de l'onduleur. Avec la carte de gestion réseau et la licence achetées, l'onduleur peut se connecter à l'informatique d'Ecostruxure ou à des plateformes de gestion centralisée tierces. Les bypass automatique et manuel intégrés fournissent une alimentation continue à la charge, même en cas de défaut ou d'erreur interne détectée dans l'onduleur. La fonction de mise hors tension d'urgence (EPO) peut mettre l'onduleur hors tension à distance en cas d'urgence. Il est fourni avec une garantie de 5 ans. Le SRVL est livré avec un écran LCD rotatif à 90 degrés facile à lire pour des informations détaillées et précises sur l'état de l'onduleur. Cet onduleur au lithium-ion est idéal pour la surveillance, l'espace de travail collaboratif, l'informatique dans le secteur de la santé, les distributeurs automatiques de billets, le Micro Data centers et les salles de serveurs.

Easy ups srvs

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85044095

Gamme

Easy ups srvs

Onduleur

Puissance de sortie

1000 VA

puissance effective de sortie

900 W

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13

6

raccordement d'entrée

C14

efficacité en mode éco

95 %

efficacité totale

90 %

facteur de puissance cos phi à la sortie

0.9

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)

3 %

fonction de coupure automatique

Oui

nombre de phases primaires

1

nombre de phases secondaires

1

fréquence secondaire

50...60 Hz

fréquence primaire

50...60 Hz

modulaire

Non

avec interface de communication RS-232

Oui

Type (Off line, On line)

en ligne

SNMP

Non

tension de sortie

230...230 V

tension d'entrée

230...230 V

contact de commutation hors tension

Non

interface USB

Oui

type de construction

appareil indépendant

possibilité de gestion du réseau

Oui

Autonomie

10 min

consommation d'énergie

900 W

type de tension

AC

poids

12.9 kg

Profondeur

452 mm

Hauteur

86 mm

Largeur

438 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.