Onduleur 9E Tour, 1ph, on-line, 3000VA, 2400W, sortie 6 (C13) +1 (C19)

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance de sortie 3000 VA
  • puissance effective de sortie 2400 W
  • Type (Off line, On line) en ligne
ECOSCORE

Protection entrée de gamme pour applications industrielles, Onduleur 9E, 3000VA, 2400W, on-line double conversion, entrée C20, sortie 6(C13) + 1(C19), format Tour, 10 mins à 50% de charge, cartes Ethernet ou ModBUS en option, garantie 2 ans

 
 

Détails du produit

Eaton 9e

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Eaton 9e

Multiple de vente

1

Code Douane

85044095

Onduleur

Puissance de sortie

3000 VA

puissance effective de sortie

2400 W

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13

6

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19

1

raccordement d'entrée

C20

efficacité en mode éco

97.5 %

efficacité totale

91 %

facteur de puissance cos phi à la sortie

0.8

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)

3 %

fonction de coupure automatique

Oui

nombre de phases primaires

1

fréquence secondaire

50...60 Hz

nombre de phases secondaires

1

modulaire

Non

fréquence primaire

40...70 Hz

Type (Off line, On line)

en ligne

avec interface de communication RS-232

Non

SNMP

Non

tension de sortie

220...240 V

contact de commutation hors tension

Non

tension d'entrée

100...300 V

interface USB

Non

type de construction

appareil indépendant

possibilité de gestion du réseau

Non

Autonomie

13.5 min

Type de tension

AC

poids

24.2 kg

Profondeur

190 mm

Hauteur

330 mm

Largeur

399 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.