Onduleur 9PX, 1ph, on-line, 2200 Watts, Rack / Tour 3U, sortie 8(C13) + 2(C19)

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance de sortie 2200 VA
  • puissance effective de sortie 2200 W
  • Type (Off line, On line) en ligne
ECOSCORE

Pour applications critiques indus ou IT en milieu électrique perturbé, Onduleur 9PX, 3000W, On-Line double conversion, Entrée C20, Sortie 8 (C13) + 2 (C19), convertible rack 2U/tour, 10 mins à 50% de charge, écran LCD, garantie 3 ans

 
 

Détails du produit

Eaton 9px

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85044095

Gamme

Eaton 9px

Onduleur

Puissance de sortie

2200 VA

puissance effective de sortie

2200 W

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19

2

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13

8

raccordement d'entrée

C20

efficacité en mode éco

98 %

efficacité totale

93.5 %

facteur de puissance cos phi à la sortie

1

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)

3 %

fonction de coupure automatique

Oui

nombre de phases primaires

1

nombre de phases secondaires

1

fréquence secondaire

50...60 Hz

fréquence primaire

40...70 Hz

modulaire

Non

avec interface de communication RS-232

Non

Type (Off line, On line)

en ligne

SNMP

Non

tension de sortie

200...240 V

tension d'entrée

100...276 V

contact de commutation hors tension

Oui

interface USB

Non

type de construction

appareil 482,6 mm (19 pouces)

possibilité de gestion du réseau

Non

Autonomie

10 min

Type de tension

AC

poids

24.52 kg

Profondeur

485 mm

Hauteur

130 mm

Largeur

440 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.