Onduleur 9SX Tour, 1ph, on-line, 1000VA, 900W, sortie 6 (C13)

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance de sortie 1000 VA
  • puissance effective de sortie 900 W
  • Type (Off line, On line) en ligne
ECOSCORE

Le standard pour protèger vos applications critiques, Onduleur 9SX 1000VA, 900W, 1ph, On-Line double conversion, format Tour, entrée C14, sortie 6 (C13), 13 mins à 50% de charge, écran LCD, garantie 2 ans, carte de communication en option

 
 

Détails du produit

Eaton 9sx

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85044095

Gamme

Eaton 9sx

Onduleur

Puissance de sortie

1000 VA

puissance effective de sortie

900 W

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13

6

raccordement d'entrée

C14

efficacité en mode éco

94 %

efficacité totale

89 %

facteur de puissance cos phi à la sortie

0.9

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)

3 %

fonction de coupure automatique

Oui

nombre de phases primaires

1

nombre de phases secondaires

1

fréquence secondaire

50...60 Hz

fréquence primaire

40...70 Hz

modulaire

Non

avec interface de communication RS-232

Non

Type (Off line, On line)

en ligne

SNMP

Non

tension de sortie

200...240 V

tension d'entrée

120...276 V

contact de commutation hors tension

Oui

interface USB

Non

type de construction

appareil indépendant

possibilité de gestion du réseau

Non

Autonomie

16.5 min

type de tension

AC

poids

14.8 kg

profondeur

387 mm

hauteur

252 mm

largeur

160 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.