2 modules batterie 240V pour Onduleur 93PX, 6U, rackables

Main media

Bundle de 2 modules batterie 240V pour Onduleur 93PX, 6U, rackables, également installables en tour

 
 

Détails du produit

93px

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

93px

Multiple de vente

1

Code Douane

85072080

Onduleur

raccordement d'entrée

raccordement fixe

fonction de coupure automatique

Non

modulaire

Non

SNMP

Non

contact de commutation hors tension

Non

possibilité de gestion du réseau

Non

Profondeur

627 mm

poids

121 kg

Hauteur

129 mm

Largeur

438 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.