E4 LCD Pro 20k TM - Onduleur On Line Double Conversion 20k VA TM - Bornier

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance de sortie 20000 VA
  • puissance effective de sortie 16000 W
  • Type (Off line, On line) en ligne
ECOSCORE

E4 LCD Pro 20k TM - Onduleur On Line Double Conversion 20k VA TM - Bornier -- Garantie 2 ans --

 
 

Détails du produit

Onduleur On Line Double Conversion 20k VA TM - Bornier -- Garantie 2 ans --
La gamme E4 LCD Pro TM est la solution Tri/Mono destinée à protéger
les charges stratégiques sensibles de forte puissance. Elle offre les
fonctions essentielles à un niveau de sécurité électrique optimal.

E4 lcd pro tm

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

E4 lcd pro tm

Multiple de vente

1

Code Douane

85044086

Onduleur

Puissance de sortie

20000 VA

puissance effective de sortie

16000 W

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe

1

raccordement d'entrée

raccordement fixe

efficacité totale

91 %

fonction de coupure automatique

Oui

facteur de puissance cos phi à la sortie

0.8

fréquence primaire

50...60 Hz

Type (Off line, On line)

en ligne

SNMP

Non

tension d'entrée

190...520 V

contact de commutation hors tension

Non

tension de sortie

230...230 V

type de construction

appareil indépendant

possibilité de gestion du réseau

Non

Autonomie

3 min

type de tension

AC

poids

132.5 kg

profondeur

815 mm

hauteur

826 mm

largeur

250 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.