Mod5T 120/20 S(30U)-Onduleur Modulaire Double Conversion jusqu'à 120k VA-Bornier

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance de sortie 120000 VA
  • puissance effective de sortie 120000 W
  • Type (Off line, On line) en ligne

Mod5T 120/20 S (30U) - Onduleur Modulaire On Line Double Conv jusqu'à 120k VA-Bornier--Garantie 1 an

 
 

Détails du produit

Onduleur Modulaire On Line Double Conv jusqu'à 120k VA-Bornier--Garantie 1 an

Les onduleurs Mod5T et Mod5T E constituent la solution la plus fiable et adaptée aux équipements les plus critiques et exigeants. Leur conception modulaire les rend à la fois hautement disponibles, souples, économiques et faciles à maintenir.

Mod5t

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Mod5t

Multiple de vente

1

Code Douane

85044086

Onduleur

Puissance de sortie

120000 VA

puissance effective de sortie

120000 W

raccordement d'entrée

raccordement fixe

facteur de puissance cos phi à la sortie

1

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)

2 %

fonction de coupure automatique

Oui

fréquence primaire

50...60 Hz

Type (Off line, On line)

en ligne

SNMP

Non

tension de sortie

400...400 V

tension d'entrée

190...520 V

contact de commutation hors tension

Non

type de construction

appareil indépendant

possibilité de gestion du réseau

Non

type de tension

AC

poids

384 kg

profondeur

1100 mm

largeur

600 mm

hauteur

1475 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.