Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pour applications critiques de forte puissance, Onduleur Premium 9PX 11kVA, 10kW, On-Line double conversion, Entrée (3Ph) / Sortie (1Ph) sur bornier, convertible rack 6U/tour, 2 modules, écran LCD, garantie 2 ans avec Bypass de maintenance
On Line Double Conversion
Tri/Mono 11000VA/10000W
Autonomie 10 à 15 min
Entrée Bornier / Sortie Bornier + 4 prises IEC C19
By-Pass manuel inclus
Format Tour (Kit Rack en option)
Ports Série, USB & Contacts en standard
Carte SNMP/Modbus/Contacts en option
Extension de Batterie (EBM) possible en option
Garantie 2 ans batteries incluses en standard (extension garantie possible en option)
Eaton 9px
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Puissance de sortie
puissance effective de sortie
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
raccordement d'entrée
efficacité en mode éco
efficacité totale
facteur de puissance cos phi à la sortie
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
fonction de coupure automatique
nombre de phases primaires
nombre de phases secondaires
fréquence secondaire
fréquence primaire
modulaire
avec interface de communication RS-232
Type (Off line, On line)
SNMP
tension de sortie
tension d'entrée
contact de commutation hors tension
interface USB
type de construction
possibilité de gestion du réseau
Autonomie
Type de tension
Poids
Profondeur
Hauteur
Largeur