Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Back-UPS - Onduleur - Alimentation électrique sans interruption - Protection des équipements électroniques - Tension d'entrée 230V - Puissance nominale 400W/650VA - Capacité d'absorption des surtensions 310 joules - Prises IEC
Conçu pour protéger les équipements sensibles contre les surtensions et les pics de tension pouvant endommager les appareils électroniques, cet onduleur fournit une alimentation électrique de secours en cas de coupure de courant. Il dispose d'une tension d'entrée et de sortie de 230V et d'une puissance nominale de 400W/650 VA. Il possède une capacité d'aborption s'élevant à 310 joules. L'onduleur est pourvu d'une connexion d'entrée CEI 60320 C14, 3 connexions de sortie CEI 60320 C13 et une connexion de sortie contre les surtensIons. Le dispositif est fourni avec ses 2 cordons d'alimentation , un câble USB, un CD avec logiciel et un CD de documentation pour garantir une mise en service optimale.L'onduleur bénéficie d'un système de régulation automatique de tension permettant de la maintenir à une valeur constante. Il assure une protection efficace contre les potentiels dommages liés à un dysfonctionnement électrique. Grâce à l'autonomie de sa batterie, l'utilisateur est assuré de sauvegarder ses données et possède le temps nécessaire pour éteindre ses appareils électroniques en toute sécurité en cas de panne prolongée ou d'instabilité de l'alimentation. Facile à installer, il est également simple d'utilisation grâce à ses indicateurs permettant de surveiller l'état de l'onduleur et des équipements connectés, ainsi qu'à son écran LED et son alarme de batterie faible.L'onduleur répond aux certifications A-Tick C-Tick CE GOST NEMKO, à la certification RoHS et aux normes EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021, EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006, EN/CEI 62040-2:2018.
Back UPS est la gamme pour les professionnels et les particuliers qui permet d'alimenter des équipements électriques de manière stable et prolongée durant les coupures de courant.
Back-ups
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Puissance de sortie
puissance effective de sortie
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
raccordement d'entrée
efficacité en mode éco
efficacité totale
facteur de puissance cos phi à la sortie
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
fonction de coupure automatique
nombre de phases primaires
nombre de phases secondaires
fréquence secondaire
fréquence primaire
modulaire
Avec interface de communication RS-232
Type (Off line, On line)
SNMP
tension de sortie
tension d'entrée
Contact de commutation hors tension
interface USB
Type de construction
possibilité de gestion du réseau
Autonomie
Consommation d'énergie
Type de tension
Poids
Profondeur
Hauteur
Largeur