Onduleur 3P Ellipse Tour, 1ph, off-line, 900VA, 540W, 4 prises (IEC), ports USB

Main media

Caractéristiques principales

  • Type (Off line, On line) hors ligne
  • puissance effective de sortie 540 W

Pour PC pro ou terminal point de vente, Onduleur 3P Ellipse, avec protection parafoudre certifiée, 900VA, 540W, 1 prise IEC parafoudre + 3 prises IEC protégées, 10 mins à 50% de charge, 1 port USB PC, 2 ports de charge USB, garantie 2 ans

 
 

Détails du produit

3p ellipse

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

3p ellipse

Code Douane

85044095

Multiple de vente

1

Onduleur

raccordement d'entrée

C14

nombre de phases secondaires

1

nombre de phases primaires

1

fonction de coupure automatique

Oui

type de construction

appareil indépendant

Type de tension

AC

consommation d'énergie

16.7 W

Autonomie

10 min

Type (Off line, On line)

hors ligne

avec interface de communication RS-232

Non

interface USB

Oui

efficacité totale

97 %

Hauteur

263 mm

Largeur

81 mm

puissance effective de sortie

540 W

modulaire

Non

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13

4

poids

4.4 kg

possibilité de gestion du réseau

Non

facteur de puissance cos phi à la sortie

0.6

fréquence secondaire

50...60 Hz

fréquence primaire

46...70 Hz

SNMP

Non

tension de sortie

161...284 V

tension d'entrée

161...284 V

contact de commutation hors tension

Non

Profondeur

235 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.