Pince à sertir pour BNC KX6 et KX1000

Main media

Caractéristiques principales

  • forme de compression à six pans (hexagonal)
  • adapté à embouts de câble

Pince à sertir pour BNC KX6 et KX1000

 
 

Détails du produit

Pince à cliquet à effet de seuil garantissant précision et efficacité du sertissage.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

82051000

Outil de sertissage de cosse / connecteur et embout de fil

nombre d'inserts fournis

1

inserts interchangeables

Non

avec retour automatique

Non

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques)

Oui

forme de compression

à six pans (hexagonal)

finition/actionnement

autre

adapté à

embouts de câble

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.