Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cleaver de précision 0,5° pour fibre optique 250 / 900 µm + collecteur de débris, longueur de coupe ajustable 5-20mm, jusqu'à 48000 coupes
Ce cleaver optique professionnel allie simplicité d'utilisation et qualité de coupe. Il permet en une seule opération de cliver et déposer la fibre optique dans un récupérateur de débris.Idéal pour la mise en oeuvre d'épissures ou connecteurs pré-fibrés.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
pour monomode 125 µm
pour fibres POF 1 000 µm
pour multimode 125 µm
pour fibres PCF/HCS 230 µm
type d'exécution
Application