Pack soudeuse 45S avec cliveuse CT-60 et jeu de mâchoires structure libre 900 µm

Main media

Soudeuse de fibres optiques unitaires à alignement dynamique sur la gaine Pack 45S et cliveuse Bluetooth CT-60 + paire de mâchoires structure libre 900 µm

 
 

Détails du produit

La Fujikura 45S est une soudeuse à alignement dynamique 3 axes. En utilisant la technologie Bluetooth Active Blade Management, la 45S se connecte sans fil à la cliveuse de fibre CT60 et offre une gamme de fonctionnalités innovantes qui améliorent globalement le temps d'installation, le coût et l'efficacité pour les utilisateurs.
La 45S a également la capacité unique d'estimer la perte d'épissure avec une plus grande précision, en utilisant une nouvelle fonction d'estimation de perte basée sur le coeur de la fibre.
La 45S est la dernière solution de raccordement totalement conçue pour son utilisation de terrain dans le cadre du déploiement des réseaux FTTH. Elle trouvera néanmoins toute sa place dans la réalisation des réseaux datacom, Data Centers, des réseaux d'entreprises LAN et dans la boucle locale télécom.
La Fujikura 45S reprend les qualités qui ont fait la réputation des soudeuses Fujikura : performance des soudures répétabilité dans le temps, fiabilité renforcée pour un usage de terrain. Elle est légère et compatible avec les différentes fibres utilisées dans les réseaux (dont les fibres G651, G652, G655, G657).

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85158090

Machine à épisser les fibres optiques

raccordement supplémentaire pour écran

Non

adapté à un câble bandelette

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.