Pince Miller à dégainer et à dénuder les revêtement fibre 3 mm / 900 µm / 250 µm

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de dénudage diamètre 3...3 mm
  • couteaux interchangeables Non
  • profondeur d'encoche ajustable Oui

Pince Miller à dégainer et à dénuder les revêtement fibres optiques 3 mm / 900 µm / 250 µm (jarretières optiques, pigtails, câbles 3mm)

 
 

Détails du produit

Pince haute précision en acier traité. Durée de vie accrue. Permet de détuber les fibres structure libre, et dénuder les revêtements 250 et 900 µm et les câbles jarretières 2/3 mm.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

82051000

Outil de dénudage de câbles

plage de dénudage diamètre

3...3 mm

couteaux interchangeables

Non

profondeur d'encoche ajustable

Oui

coupe en spirale

Non

forme ronde

Non

section longitudinale

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.