Câble Ethernet Ultra Lock M12 4 brins 2m

Main media

Câble Ethernet M12 Ultra-Lock étanche 4 brins vers RJ45, 2 mètres pour RuggedAir/1A, AirXroad/4P

 
 

Détails du produit

Câble Ethernet standard M12 pour RuggedAir100 (RuggedAir/1A)

Rugged

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Câble de brassage cuivre industriel

type de connecteur raccordement 2

RJ45 8(4)

type de connecteur raccordement 1

M12

catégorie

5E

Longueur

2 m

Info produit

Code Douane

85442000

Gamme

Rugged

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.