Câble Ethernet Ultra Lock M12 codage X 8 brins 5m

Main media

Câble Ethernet étanche M12 8 pts codage X SPEEDCON vers RJ45, 10 Gbps, 5 mètres pour RuggedAir/2B, AirXroad

 
 

Détails du produit

Câble Ethernet standard M12 pour RuggedAir1000 (RuggedAir/2B) et AirXroad

Rugged

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Câble de brassage cuivre industriel

type de connecteur raccordement 2

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 1

M12

catégorie

6

Longueur

5 m

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85442000

Gamme

Rugged

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.