Câble antenne coaxial 1,2 mètre faible perte

Main media
ICON

Câble antenne coaxial 1,2 mètre faible perte, N mâle vers N mâle

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cordon coaxial confectionné

type de connecteur raccordement 1

N

type de connecteur raccordement 2

N

Longueur

1.2 m

type de câble

autre

Couleur

noir

Info produit

Code Douane

85291069

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.