Convertisseur RS232/422/485 < > FO multimode, 4 connecteurs ST, format rail Din

Main media
ICON

Convertisseur RS232/422/485 < > FO multimode redondante, format rail din, alim 9-36 VDC

 
 

Détails du produit

Fo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Convertisseur d'interface

côté secondaire de service

autre

côté primaire de service

RS-485

taux de transmission

2000 kBit/s

bidirectionnel

Oui

type de raccordement côté secondaire

autre

type de raccordement côté primaire

raccordement à vis

Info produit

Gamme

Fo

Multiple de vente

1

Code Douane

85176990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.