nombre de ports POF 1000 Mbit/s
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s
0
nombre de ports Mini-GBIC (SX)
0
nombre de ports Mini-GBIC (LX)
0
nombre de ports SC 10 Gbit/s (SX)
0
nombre de ports SC 10 Gbit/s (LX)
0
Tension d'alimentation DC
48...56 V
Montage mural/direct possible
Non
nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (SX)
0
nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (LX)
0
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s
0
nombre de ports MTRJ 10 Mbit/s
0
nombre de ports LC 10 Gbit/s (SX)
0
nombre de ports LC 10 Gbit/s (LX)
0
Montage possible sur barres profilées
Oui
montage 482,6 mm (19 pouces)
Non
nombre de ports GBIC (LX)
0
nombre de ports GBIC (SX)
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX)
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX)
0
nombre de ports VF-45 100 Mbit/s
0
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s
1
nombre de ports VF-45 10 Mbit/s
0
nombre de ports RJ45 10 Mbit/s
0
Type de tension d'alimentation
DC
nombre de ports ST 100 Mbit/s
0
nombre de ports SC 10 Mbit/s
0
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s
1
nombre de ports RJ45 100 Mbit/s
0
nombre de ports ST 10 Mbit/s
0
nombre de ports AUI 10 Mbit/s
0
nombre de ports BNC 10 Mbit/s
0
Type de construction
appareil individuel