Antenne omnidirectionnelle 3-4 dBi RP-SMA

Main media

Antenne omnidirectionnelle omni articulée, 2.4GHz (3 dBi) / 5GHz (4 dBi), RPSMA pou AirLink, AirBox/10, AirBox/12, AirBox/17, AirWan/17

 
 

Détails du produit

Antenne WiFi 'bâton' articulée omnidirectionnelle de base pour Airlink

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Antenne sans fil

adapté aux espaces intérieurs

Oui

Type de pose

montage direct

omnidirectionnel

Oui

bande de fréquences 2

5...5 GHz

bande de fréquences 1

2.4...2.4 GHz

polarisation

vertical

avec câble de raccordement

Non

gain d'une antenne

3 dBi

convient pour utilisation à l’extérieur

Non

raccordement

R-SMA

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85291069

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.