Antenne omnidirectionnelle 5/7 dBi N mâle

Main media

Antenne omnidirectionnelle 2.4GHz (5dBi) et 5GHz (7dBi), N mâle pour RuggedAir

 
 

Détails du produit

Antenne omnidirectionnelle à fort gain (connexion directe sur RuggedAir) pour couverture WiFi étendue (indoor/outdoor)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Antenne sans fil

adapté aux espaces intérieurs

Oui

Type de pose

montage direct

omnidirectionnel

Oui

bande de fréquences 2

5...5 GHz

bande de fréquences 1

2.4...2.4 GHz

polarisation

vertical

avec câble de raccordement

Non

gain d'une antenne

6 dBi

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

raccordement

N

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85291069

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.