Antenne patch bi-bande MIMO 2 pol. 8/10dBi

Main media

Détails du produit

Antenne patch directionnelle MIMO pour liaison point-à-point de 50 à 600m (pont WiFi indoor ou outdoor)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Antenne sans fil

adapté aux espaces intérieurs

Oui

raccordement

N

profondeur

90 mm

hauteur

104 mm

largeur

104 mm

Type de pose

montage sur mât

MIMO (Multiple-Input Multiple-Output)

Oui

omnidirectionnel

Non

bande de fréquences 2

5...5 GHz

bande de fréquences 1

2.4...2.4 GHz

polarisation

Dual (+)

avec câble de raccordement

Non

gain d'une antenne

10 dBi

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85291069

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.