HPE NW ION AP RW AP22D

Main media

HPE Networking Instant On AP22D (RW) - Borne d'accès sans fil - Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz - BTO desktop / wall mountable

 
 

Détails du produit

Les points d'accès HPE Networking Instant On AP22D sont des points d'accès Certifiés Wi-Fi 6, axés sur les PME, qui offrent une connectivité filaire et sans fil d'une grande fiabilité sur un port de liaison montante 2.5GbE avec une empreinte minimale des appareils. Ces points d'accès peuvent réduire l'éparpillement des appareils et alimenter les appareils de liaison descendante comme les téléphones IP ou les imprimantes de reçus avec 2 ports 15 W PoE (802.3af). Ils prennent également en charge plus de 75 appareils sans fil via la bande Wi-Fi 6 802.11ax en offrant un débit sans fil agrégé de 1,7 Gb/s. Gérez aisément les points d'accès Instant On AP22D grâce à l'application mobile ou le portail Instant On, qui vous permet de créer des réseaux invités et employés, de réguler les listes de contrôle d'accès et de définir un planning POE afin de personnaliser la consommation électrique. Tirez pleinement parti de votre espace limité dans votre petite entreprise en installant le point d'accès Instant On AP22D sur un bureau ou au mur grâce aux kits de montage inclus. Connectez jusqu'à quatre appareils RJ-45 à connexion cuivre sur les points d'accès HPE Networking Instant On AP22D sans avoir besoin de gérer un commutateur supplémentaire.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.