HPE NW ION AP RW AP32

Main media

HPE Networking Instant On AP32 (RW) - Borne d'accès sans fil - Wi-Fi 6 - Wi-Fi 6E - 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz - montable au plafond/mur

 
 

Détails du produit

Le point d'accès HPE Networking Instant On AP32 est un point d'accès sans-fil Wi-Fi CERTIFIED 6E™, conçu pour offrir une connectivité pérenne aux petites et moyennes entreprises. Le point d'accès HPE Networking Instant On AP32 prend en charge le nouveau protocole sans fil 6E, qui diffuse sur la bande 6 GHz, réservée aux appareils compatibles Wi-Fi 6E, et qui offre une capacité et une fonctionnalité supérieures aux appareils. Cette capacité supérieure nécessite un moyen de transmission puissant, le point d'accès HPE Networking Instant On AP32 est doté d'un port à liaison montante 2.5GbE et de la fonction PoE pour simplifier la connectivité et l'alimentation. Avec une baie à 2x2 antennes prenant en charge 2 flux spatiaux, le point d'accès HPE Networking Instant On AP32 fournit une connectivité stable à un maximum de 75 appareils et un débit sans fil de 2,8 Gb/s. Dans l'application mobile HPE Networking Instant On, vous pouvez choisir une diffusion via les bandes 5 GHz et 6 GHz pour atteindre une vitesse de débit plus rapide, ou basculer sur les bandes 2,4 GHz et 6 GHz pour une plage impressionnante pour les ordinateurs portables ou les smartphones.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.