Kit de 2 points d'accès Mesh AX1800 Mbps (Wi-Fi 6)

Main media

Caractéristiques principales

  • bande de fréquences 2,4 GHz et 5 GHz
  • taux de transmission max. 1800 Mbit/s
  • protocole radio autre

Kit de 2 points d'accès Mesh AX1800 Mbps (Wi-Fi 6)

 
 

Détails du produit

Le GGM WMESH1800KIT est un kit de 2 points d'accès Mesh composé d'une unité principale ainsi qu'une unité distante. L'unité distante se connecte automatiquement à l'unité
principale afin d'étendre le réseau Wi-Fi.
Le débit de 1800 Mbps, rapide et sans latence, permet la transmission de tout types de signaux.
Le maillage en Mesh permet une connexion automatique au point d'acces le plus proche sans coupure pour l'utilisateur.
Solution idéale pour couvrir la totalité des habitations et / ou des petites entreprises ou magasins.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Point d'accès WiFi

nombre d'utilisateurs

50

Adapté à un montage au plafond

Non

adaptateur de prise

Oui

nombre de ports POF 100 Mbit/s

0

nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s

1

bande de fréquences

2,4 GHz et 5 GHz

fixation sur mât

Non

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s

0

montage encastré

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux

Non

Classe de protection (IP)

IP20

cryptage

WPA2

fonction de répétition

Oui

power over Ethernet

Non

fonction bridge

Oui

Couleur

blanc

Montage mural

Non

taux de transmission max.

1800 Mbit/s

raccordement pour antenne externe

Non

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s

0

nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s

0

montage 482,6 mm (19 pouces)

Non

Ethernet

Oui

encastré

Non

protocole radio

autre

géré

Oui

pare-feu

Non

Hauteur

150 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.