Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Point d'Accès Wi-Fi PoE+ Unifié AC1200Mbps Bi-Bande (Wi-Fi 5) pour créer un réseau sans fil sécurisé et efficace
Le point d'accès WiFi GGM WAPCD3 vous permettra de créer un réseau sans-fil sécurisé et efficace. Doté de multiples modes de fonctionnement, de fonctionnalités avancées et d'une interface graphique conviviale ; le point d'accès WiFi GGM WAPC3 simplifiera toutes vos installations. Le point d'accès WiFi GGM WAPCD3 peut être installé au plafond ou au mur pour répondre à toutes les contraintes de déploiement. En outre, le recours au PoE (Power over Ethernet) vous offrira une grande flexibilité d'installation.
Modes de fonctionnements multiples
Le point d'accès WiFi GGM WAPCD3 peut-être configuré selon plusieurs modes de fonctionnement différents :
•Mode AP (Access Point) : pour utiliser votre GGM WAPCD3 comme un point d'accès indépendant
•Mode Répéteur : pour répéter un signal WiFi existant
•Mode Gateway (passerelle) : pour les clients ne disposant pas d'un routeur
•Mode WISP (Wireless Internet Service Provider) : pour connecter votre GGM WAPCD3 en mode client WISP
Polyvalence et facilité d'installation
Le point d'accès WiFi GGM WAPCD3 vous permettra de déployer un réseau sans-fil fiable et robuste, avec une couverture WiFi optimale. Le GGM WAPCD3 pouvant être alimenté électriquement par le câble RJ45 (PoE+ 802.3at), il vous permettra une installation facilitée dans tous les endroits où une prise de courant n'est pas forcément disponible.
Sécurité et fonctions avancées
Le point d'accès WiFi GGM WAPCD3 offre des performances WiFi fiables avec un débit maximum de 1200Mbit/s grâce à la technologie 802.11ac (WiFi 5). La prise en charge de fonctionnalités avancées telles que le WMM, la gestion des VLAN, les options de sécurité WPA / WPA2, le filtrage des adresses MAC ou la gestion de multiples SSID vous garantira un réseau WiFi sécurisé, adapté aux usages modernes et évolutif.
Gestion et management centralisé
Le point d'accès GGM WAPCD3 peut être paramétré et administré en mode "lourd" directement par son interface graphique intuitive et très facile à prendre en main. Mais il est aussi entièrement compatible avec la gestion centralisée des contrôleurs GGM WCAP100 et GGM WCAP300 en mode "léger" !
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
nombre d'utilisateurs
Adapté à un montage au plafond
nombre de ports POF 1000 Mbit/s
adaptateur de prise
nombre de ports POF 100 Mbit/s
nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s
bande de fréquences
Fixation sur mât
Montage encastré
Adapté à un montage de profilés chapeaux
Classe de protection (IP)
sécurité VPN
cryptage
fonction de répétition
power over Ethernet
fonction bridge
raccordement pour antenne externe
montage 482,6 mm (19 pouces)
Ethernet
encastré
protocole radio
géré
pare-feu
Montage mural
taux de transmission max.
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur