Point d'accès, client, répéteur WiFi 802.11n format compact

Main media

Caractéristiques principales

  • bande de fréquences 2,4 GHz et 5 GHz
  • protocole radio IEEE 802.11 a/c
  • taux de transmission max. 1300 Mbit/s
ICON

Point d'accès/client/répéteur 2xWiFi 802.11n,11ac format compact,alim.+9-48VDC

 
 

Détails du produit

Version double radio WiFi (11n + 11ac), AirBox/12 s'inscrit directement dans l'ère de l'industrie 4.0 en offrant aux objets (IIoT, tablettes …) une connexion WiFi en 2.4 et/ou 5GHz, 2 ports Ethernet, haute performance MIMO, garantie 5 ans

Wifi

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Wifi

Multiple de vente

1

Code Douane

85176990

Point d'accès WiFi

nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s

2

bande de fréquences

2,4 GHz et 5 GHz

adapté à un montage de profilés chapeaux

Oui

Classe de protection (IP)

IP30

sécurité VPN

Oui

cryptage

autre

fonction de répétition

Oui

power over Ethernet

Oui

fonction bridge

Oui

raccordement pour antenne externe

Oui

Ethernet

Oui

protocole radio

IEEE 802.11 a/c

géré

Oui

pare-feu

Oui

montage mural

Oui

taux de transmission max.

1300 Mbit/s

profondeur

35 mm

hauteur

99 mm

largeur

141 mm

couleur

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.