Point d'accès WiFi Mesh AC1200 MU-MIMO Gigabit Extérieur (IP65)

Main media

TP-Link Point d'accès WiFi 5 AC débit 1200 Mbps bi-bande (867 Mbps à 5 GHz + 300 Mbps à 2,4 GHz), PoE 802.3af, 1 port RJ45 1000 Mbps, chiffrement WPA2, Extérieur IP65 (2 antennes), compatible WiFi Mesh (+rapide +stable +fiable),Omada SDN

 
 

Détails du produit

Boîtier IP65 résistant aux intempéries (hermétique à la poussière et projections d'eau)
Intégré dans Omada SDN: Zero-Touch Provisioning (ZTP) ‡, gestion centralisée du cloud et surveillance intelligente.
Gestion centralisée: accès au cloud et application Omada pour plus de commodité et une gestion facile.
WiFi Mesh Technology : réseau maillé qui opte automatiquement pour le meilleur chemin afin de transmettre les données
Grâce au réseau WiFi Mesh, il n'est plus nécessaire de connecter l'EAP225-Outdoor à l'infrastructure câblée
Haut débit WiFi jusqu'à 1200 Mbps avec la technologie MIMO 2 × 2
Gestion centralisée via Cloud et l'application Omada pour plus de commodité et une gestion facile

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.