Protection foudre

Main media
ICON

Protection foudre antenne type N 50 Ohms 5 KA (0-6 GHz)

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Appareil de protection contre la surtension pour alim. et équip. informatique

fréquence de signal

6000...6000 MHz

tension continue la plus élevée CC

90 V

Type de pose

montage direct

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85291069

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.