Routeur 4G/LTE & WiFi 802.11n format compact

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s 2
  • Type de pose profilé chapeau
ICON

Routeur 4G industriel (monde) + WiFi (11n) + GNSS, 2 LAN, 4 GPIO, -20°C à +60°C, double SIM, format compact, 9-48VDC + PoE

 
 

Détails du produit

AirBox LTE est un routeur cellulaire 4G/LTE avec WiFi MIMO 802.11n, GNSS (GPS, Galileo, GLONASS, Beidou), 2 ports Ethernet et 2 E/S. Il est conçu pour les applications industrielles (industrie 4.0) et de mobilité (bus, véhicules), garantie 5 ans

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176990

Routeur de réseau

standard radio 4G

Oui

nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s

2

bande de fréquences

2,4 GHz ou 5 GHz

Classe de protection (IP)

IP30

VPN

Oui

protocole

IPv4 et IPv6

nombre de ports WAN

1

Ethernet

Oui

protocole radio

autre

pare-feu

Oui

Type de pose

profilé chapeau

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.