Station d'accueil Hub USB-C 5-en-1 vers HDMI/USB/USB-C/Ethernet + power delivery

Main media

Station d'accueil Hub USB-C 5-en-1 vers HDMI/USB/USB-C/Ethernet + power delivery (60W)

 
 

Détails du produit

Ajoutez instantanément un port Gigabit Ethernet, un deuxième écran en utilisant le port HDMI, deux ports USB 3.0 supplémentaires et un port USB-C à votre ordinateur simplement en branchant le concentrateur sur un port USB-C.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Hub USB

nombre de ports USB-A

2

type de construction

appareil de table (à poser)

Profondeur

11 mm

Hauteur

31 mm

Largeur

103 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84718000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.