Station d'accueil Hub USB-C 8-en-1 vers HDMI/Ethernet/USB/USB-C/microSD/SD

Main media

Station d'accueil Hub USB-C 8-en-1 vers HDMI/Ethernet/USB/USB-C/microSD/SD

 
 

Détails du produit

Ajoutez instantanément un deuxième écran, un lecteur de carte double logement SD et microSD, un port Gigabit Ethernet, trois ports USB 3.0, dont l'un à charge rapide, et un port USB-C à votre ordinateur sur un port USB-C.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Hub USB

type de construction

appareil de table (à poser)

Profondeur

13 mm

Hauteur

52 mm

Largeur

105 mm

nombre de ports USB-A

3

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84718000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.