Switch 8 ports 10/100Mbps - Plastique

Main media

Caractéristiques principales

  • power over Ethernet autre
  • Type de pose modèle de table (desktop)

Switch 8 ports 10/100Mbps - Plastique - Conception économe en énergie et silencieuse

 
 

Détails du produit

Avec des vitesses de transfert allant jusqu'à 200 Mbps en mode full duplex, ce switch est idéal pour les transferts de fichiers rapides, le jeu en ligne et le streaming multimédia fluide. Les ports Ethernet facilement accessibles sont équipés de voyants LED par port permettant d'identifier rapidement l'état de la connexion. Grâce à la fonction Auto MDI/MDIX, l'installation est simple : branchez vos câbles et le réseau est immédiatement opérationnel.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Switch

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

power over Ethernet

autre

Classe de protection (IP)

IP20

gérable

Non

couche 3

Non

couche 2

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s

8

Ethernet

Oui

Profondeur

118 mm

Hauteur

32 mm

Largeur

193 mm

Type de pose

modèle de table (desktop)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.