Switch Easy Smart 16 ports 10/100/1000Mbps

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s 16
  • Type de pose encastrement 482,6 mm (19 pouces)

Easy Smart 16 ports 10/100/1000Mbps

 
 

Détails du produit

Simple. Facile. Smart. La série de switches Smart DGS?1100 offre une solution abordable pour les environnements qui nécessitent une gestion réseau simple.

Easy smart

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Easy smart

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Switch

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

Classe de protection (IP)

IP20

gérable

Oui

couche 2

Oui

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s

16

couche 3

Non

Profondeur

180 mm

Ethernet

Oui

Type de pose

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

Hauteur

44 mm

Largeur

280 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.