Switch EasySmart 24p 10/100/1000Mbps, 12p Gigabit PoE+, 12p Gigabit

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s 24
  • Type de pose encastrement 482,6 mm (19 pouces)

Easy Smart 24 ports 10/100/1000Mbps, 12 ports 10/100/1000Mbps PoE+, 12 ports 10/100/1000Mbps - Ports 1-12 sont 802.3at (jusqu'à 30W) - Budget PoE 100w

 
 

Détails du produit

Simple. Facile. Smart. La série de switches Smart DGS?1100 offre une solution abordable pour les environnements qui nécessitent une gestion réseau simple.

Easy smart

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Easy smart

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Switch

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

puissance max. PoE

100 W

Classe de protection (IP)

IP20

gérable

Oui

couche 3

Non

couche 2

Oui

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s

24

Profondeur

230 mm

Ethernet

Oui

Type de pose

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

Hauteur

44 mm

Largeur

280 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.