Alimentation Industrielle RAIL DIN 20W - 24V pour garantir une alimentation électrique, à vos switches Industriels, conforme aux exigences des environnements contraints.
Les alimentations 24 V ou 48 V sur Rail DIN, sont compatibles avec les switchs et les convertisseurs "industriels" de la gamme GIGAMEDIA et les produits actifs industriels d'autres marques.
Entrée et sorties sur bornier à vis.
pour voir vos prix et les stocks
degré de protection (NEMA)
SIL conformément à IEC 61508
valeur nominale du courant de sortie 3
valeur nominale du courant de sortie 2
valeur nominale du courant de sortie 1
valeur nominale de la tension de sortie 3
valeur nominale de la tension de sortie 2
valeur nominale de la tension de sortie 1
courant de sortie max. 3
courant de sortie max. 2
courant de sortie max. 1
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
protégé contre les courts-circuits
tension d'alimentation assignée DC
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
tension de sortie ajustable
finition du raccordement électrique
tension de sortie réglée
puissance dissipée
Type de tension d'alimentation
largeur en nombre de modules
adapté aux fonctions de sécurité
adapté à un montage sur rail
largeur d'encastrement
montage mural
consommation d'énergie
hauteur d'encastrement
Profondeur
Hauteur
Largeur
3e tension de sortie
2e tension de sortie
1ere tension de sortie
montage direct possible
Classe de protection (IP)
stabilisé
montage possible sur barres profilées
Multiple de vente
Code Douane