Anybus Communicator Serial Master - PROFINET RT Slave

Main media

Anybus Communicator Serial Master - PROFINET RT Slave

 
 

Détails du produit

Intégrez vos appareils et équipements industriels série basés sur RS-232/485 aux systèmes de contrôle PROFINET sans aucune modification de l'appareil. Il suffit de se connecter, de configurer et le tour est joué.
L'Anybus Communicator peut transférer de grandes quantités de données, est rapide à configurer grâce à son interface web "drag and drop" et est construit sur la technologie Anybus.
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Transférez jusqu'à 1 024 octets de données dans les deux sens.
Conversion des protocoles RS-232/485 standard et propriétaires
Interface de configuration par glisser-déposer basée sur le Web
Plage de température industrielle de -25 à +70 °C
Alimenté par le processeur réseau NP40 primé
Puce de sécurité, commutateur de sécurité et démarrage sécurisé
Transfert jusqu'à 1 024 octets de données
La demande de données est en constante augmentation et le Communicator a été équipé pour relever le défi. Il peut transférer 1 024 octets de l'automate à la passerelle et 1 024 octets de la passerelle à l'automate, soit 2 048 octets au total. La prise en charge d'un maximum de 150 commandes Modbus signifie que même les configurations complexes avec plusieurs nœuds peuvent être traitées avec facilité.
Interface Web "glisser-déposer
Pour vous assurer que vous passerez le moins de temps possible à configurer le Communicator, nous avons conçu une interface utilisateur Web graphique et réactive. Aucun logiciel n'est à installer, il suffit d'ouvrir votre navigateur web préféré et de commencer.
Plage de températures industrielles
Une plage de températures de fonctionnement industriel de -25 à +70 °C permet au Communicator d'exceller dans des conditions difficiles.
Alimenté par la technologie NP40 éprouvée
Le Communicateur est construit sur le processeur réseau Anybus NP40, primé et éprouvé. Avec des centaines de milliers de NP40 utilisés dans des applications embarquées à travers le monde, il est la référence de l'industrie pour une communication industrielle fiable.
Commutateur de sécurité
Même avec des mesures de sécurité sophistiquées, l'erreur humaine reste la principale cause de violation de la sécurité. Pour simplifier la sécurité, nous avons ajouté un interrupteur de sécurité physique sur le Communicator. Il verrouille votre configuration et empêche tout accès à l'interface de configuration basée sur le Web. Il vous suffit de le basculer lorsque votre configuration est terminée et de regarder le voyant du cadenas s'allumer sur le produit.
Puce de sécurité et démarrage sécurisé
Pour répondre aux défis actuels et futurs en matière de sécurité, le Communicator est équipé de la dernière puce de sécurité Anybus. Le démarrage sécurisé garantit que le firmware n'a pas été altéré.
Port de configuration Ethernet
Avec un port de configuration Ethernet dédié, vous n'avez pas besoin d'un câble de configuration spécial. De plus, il est facile de se connecter à la passerelle pour surveiller le trafic réseau.
Optimisé pour le montage sur rail DIN
Le facteur de forme mince, les connecteurs réseau en façade, le connecteur de câble série vissé et le serre-câble soigné garantissent une installation et une connexion rapides et simples du Communicator.
Diagnostics
Lorsque vous ouvrez l'interface web du Communicator, vous voyez immédiatement l'état de la connexion PROFINET et de la connexion série. Vous pouvez même voir l'état des nœuds série individuels. Il est également équipé d'un journal de série et d'un journal d'événements pour une analyse plus approfondie.
Support
Parfois, vous rencontrez un problème pour lequel vous avez besoin d'aide. C'est pourquoi nous avons inclus une page de support dans l'interface utilisateur avec des informations de contact. Il existe même un bouton permettant de générer un dossier d'assistance pour simplifier le dépannage.

Anybus communicator

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Anybus communicator

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.