Anybus Wireless Bolt Ethernet RJ45 PoE

Main media

Détails du produit

L'Anybus Wireless Bolt vous permet de connecter des machines et des appareils industriels à un réseau sans fil. Il se fixe sur une armoire ou une machine pour permettre un accès sans fil via Bluetooth®, Bluetooth Low Energy® ou Wireless LAN (WiFi).
Diamètre : 68 mm. Hauteur : 75 mm (95 mm avec le connecteur. Hauteur extérieure : 41 mm)
Poids 81g
Température
Ombre :
-40 à +65 °C
Lumière directe du soleil :
-40 à +45 °C
Température de stockage :
-40 à +85 °C
Puissance de sortie
LAN sans fil 18 dBm EIRP - Bluetooth 14 dBm EIRP - Bluetooth Low Energy 10 dBm EIRP
Toutes ces valeurs incluent un gain d'antenne de 3dBi
Alimentation 9-30 VDC (-5% +20%), Cranking 12V (ISO 7637-2:2011 pulse 4). Protection contre les inversions de polarité.
Consommation électrique
0,7W en veille, 1,7W max (54mA@24VDC avec LAN sans fil et 36mA@24VDC avec Bluetooth)
Matériau du boîtier Partie supérieure : Valox 357X(f1) PBT/PC. Convient pour une utilisation en extérieur en ce qui concerne l'exposition aux rayons ultraviolets, l'exposition à l'eau et l'immersion, conformément à la norme UL 476C. En bas : Celanex : XFR 6840 GF15. Plastique PBT renforcé de verre.
Indice mécanique IP66 et IP67 pour le haut (à l'extérieur de l'hôte), IP21 pour le bas (à l'intérieur de l'hôte).
Montage Vis et écrou M50 (trou de 50,5 mm nécessaire)
Portée maximale 100 mètres
Antenne intégrée
Connecteur Connecteur inclus (2x9p ; 3,5mm, Phoenix DFMC 1,5/9-ST-3,5, connexion à ressort à poussoir)

Anybus wireless

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Anybus wireless

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.