Anybus X-gateway PROFIBUS DP-V0 Master-Ethernet Modbus-TCP Slave

Main media

Anybus X-gateway PROFIBUS DP-V0 Master-Ethernet Modbus-TCP Slave

 
 

Détails du produit

L'Anybus X-gateway vous permet d'interconnecter de manière transparente les systèmes de contrôle PLC et leurs appareils connectés entre les réseaux PROFIBUS et Modbus TCP.
Dimensions (L-L-H) 114 x 44 x 127 mm
Poids 400g
Température de fonctionnement -25 à +65 °C
Température de stockage -40 à +85 °C
Alimentation électrique 24 VDC +/- 20% via un connecteur à vis enfichable Phoenix à 2 pôles de 5,08 mm
Consommation de courant max. 400mA (Typique 200mA)
Matériau du boîtier Aluminium et plastique
Position d'installation Vertical / Plat
Isolation galvanique OUI, sur les deux côtés BUS/Ethernet
Indice mécanique IP20, indice NEMA 1
Montage sur rail DIN (norme EN 50022)
Configuration des E/S via le port USB avec le logiciel Anybus Configuration Manager
Certifications CE, CULUS, RoHS

Anybus x-gateways

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Anybus x-gateways

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.