Industrial Internet router - Ewon Flexy205

Main media

Détails du produit

Capacité de routage entre l'interface Ethernet LAN et WAN et la passerelle Ethernet vers série.
Passerelles Ethernet vers série
MODBUS TCP vers MODBUS RTU ; XIP vers UNITELWAY ; EtherNet/IP™ vers DF1 ; FINS TCP vers FINS Hostlink ; ISO TCP vers PPI, MPI (S7) ou PROFIBUS (S7) ; VCOM vers ASCII.
Protocoles d'acquisition de données
OPC UA, MODBUS/RTU, MODBUS/TCP, Unitelway, DF1, PPI, MPI (S7), PROFIBUS (S7), FINS Hostlink, FINS TCP, EtherNet/IP™, ISO TCP, Mitsubishi FX, Mitsubishi melsec, Hitachi EH, ASCII, BACnet/IP. Stockées dans 2500 étiquettes internes.
Protocoles de publication de données
OPC UA, Modbus, MQTT, SNMP, HTTPs.
Alarmes
Notification des alarmes par email, SMS, FTP put et/ou traps SNMP.
4 seuils : bas, bas-bas, haut, haut-haut + zone morte et délai d'activation.
Enregistrement des données
Base de données interne pour l'enregistrement des données (enregistrement en temps réel et historique jusqu'à 1.000.000 d'horodatages). Les données historiques peuvent être exportées vers DataMailbox ou transférées par FTP ou email.
Lecteur de carte SD pour une mise en service facile (mise à niveau du micrologiciel, sauvegarde, enregistrement de Talk2M) et pour une mémoire utilisateur étendue.
Filtrage IP, transfert IP, NAT, transfert de port, Proxy, table de routage, client/serveur DHCP, NAT 1 :1.
Tunnelage VPN
Ouvrir un VPN soit par UDP 1194 ou TCP 443 (port HTTPs).
Dimensions : 133 x 122 x 55 mm (H x P x L).
Poids : 280 g sans carte d'extension
Alimentation électrique 12 - 24VDC +/-20%, LPS.
Consommation : en fonction de la carte d extension installée (voir guide d installation sur notre site internet).
Entrée/sortie 2x entrée numérique : 0 à 12/24VDC ; isolation 1.5kV.
1x sortie numérique : drain ouvert (MOSFET) 200mA ; isolation 1,5 kV.
Interface du module de base Flexy 205 4 x RJ45 Ethernet 10/100 Mb .Ports LAN/WAN configurables, port 1 toujours LAN
Plage de températures Fonctionnement :
-25°C à +60°C, 10 à 95% d'humidité relative (sans condensation).
Stockage :
-40°C à +70°C, 10 à 95% d'humidité relative (sans condensation).
Marquage CE, cURus, FCC.
Garantie 36 mois

Ewon flexy

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Ewon flexy

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.