Injecteur PoE+ GE, Ecoline, 2xRJ45, 2xPoE+

Main media

30W @ 12...23.9V DC / 60W @ 24...57V DC, 2xRJ45, 2xPoE+, IP30, température de fonctionnement -40..+75 °C, alimentation 12/24/48 V DC

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Injecteur/séparateur PoE

norme de transmission

ethernet

Profondeur

95 mm

Hauteur

70 mm

Largeur

41 mm

Type de pose

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.