Module SFP Gigabit Ethernet, Multimode, LC-Duplex, 2 km

Main media

Switch, module SFP Giga Ethernet, Multimode, LC-Duplex, 4 km Ethernet Industriel - Composants Actifs

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Transceiver (fibre optique/cuivre)

type d'émetteur-récepteur

SFP

passif

Non

Ethernet 40 gigabits

Non

utilisable en monomode

Non

utilisable en multimode

Oui

actif

Non

Ethernet 10 gigabits

Non

type de connecteur

LC

type de câble

fibre optique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.