SSL20-1TX/1FX, Switch Ethernet Industriel, non administrable RAIL DIN

Main media

Caractéristiques principales

  • power over Ethernet sans
  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s 0
  • Type de pose profilé chapeau

SSL20-1TX/1FX, Switch Ethernet Industriel, non administrable RAIL DIN, 1 port RJ45 10/100 Mbits, 1 port fibre Multimode connecteurs SC 100 Mbits, Alim. 24 Vcc, T° 0/60°C

 
 

Détails du produit

Commutateur industriel ETHERNET rail din, non administrable, conception sans ventilateur, mode de commutation "store and forward", Fast Ethernet, 1 x 10/100BASE-TX, 1 x 100BASE-FX Multimode SC , câble TP, ports RJ45, auto-crossing, auto-négociation, auto-polarité

Spider

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Spider

Multiple de vente

1

Switch

alimentation électrique redondante

Non

puissance max. PoE

0 W

Classe de protection (IP)

IP30

power over Ethernet

sans

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s

0

nombre d'autres ports

0

couche 3

Non

couche 2

Oui

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s

0

gérable

Non

Profondeur

79 mm

puissance absorbée max.

2 W

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s

1

Ethernet

Oui

nombre de ports ST 100 Mbit/s

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s

1

Type de pose

profilé chapeau

Hauteur

102 mm

Largeur

26 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.