Switch FE/GE non administrable, EcoLine B, PROFINET Classe A, 8xRJ45

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s 0
  • Type de pose profilé chapeau

Commutateur réseau, unmanaged, Fast Ethernet, 8x RJ45, -10 °C...60 °C, IP40 Commutateur réseau pour la communication entre participants de réseaux Ethernet.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Switch

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s

0

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s

0

nombre de ports POF 1000 Mbit/s

0

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s

0

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s

0

nombre d'autres ports

0

Classe de protection (IP)

IP40

nombre de ports POF 100 Mbit/s

0

gérable

Non

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC

0

couche 2

Oui

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s

0

couche 3

Non

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s

0

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s

0

nombre de commutateurs empilables max.

0

nombre de fentes de module

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX)

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX)

0

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s

8

Ethernet

Oui

nombre de ports ST 100 Mbit/s

0

Profondeur

64 mm

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s

0

Type de pose

profilé chapeau

Hauteur

103 mm

Largeur

43.5 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.