Switch Full GE administrable, AdvanceLine, PROFINET Classe B, 16xRJ45, 8xSFP

Main media

Caractéristiques principales

  • power over Ethernet autre
  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s 16
  • Type de pose profilé chapeau

EtherNet/IP, 16xRJ45, 8xGE SFP, IP30, température de fonctionnement -40..+85 °C, alimentation redondante 12/24/48 V DC, contact de défaut

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Switch

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s

0

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s

0

nombre de ports POF 1000 Mbit/s

0

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s

0

nombre de ports POF 100 Mbit/s

0

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s

8

Classe de protection (IP)

IP30

power over Ethernet

autre

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s

0

nombre d'autres ports

0

gérable

Oui

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC

0

couche 2

Oui

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s

0

couche 3

Non

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s

0

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s

16

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s

0

nombre de fentes de module

0

nombre de commutateurs empilables max.

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX)

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX)

0

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s

0

Ethernet

Oui

nombre de ports ST 100 Mbit/s

0

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s

0

Type de pose

profilé chapeau

Hauteur

154 mm

Largeur

96.4 mm

Profondeur

108.5 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.