Switch Full GE administrable, AdvanceLine, PROFINET Classe B, 4xPoE+, 2xSFP

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pose profilé chapeau
  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s 4
  • power over Ethernet 802.3 af (PoE)

EtherNet/IP, 4xGE 4PoE+, 2xGE SFP, IP30, température de fonctionnement -40..+75 °C, alimentation redondante 12/24/48 V DC, contact de défaut

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

85176200

Multiple de vente

1

Switch

Type de pose

profilé chapeau

couche 2

Oui

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s

0

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s

0

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s

4

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s

0

nombre de commutateurs empilables max.

0

nombre de fentes de module

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX)

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX)

0

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s

0

Ethernet

Oui

nombre de ports ST 100 Mbit/s

0

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s

0

Profondeur

120 mm

Hauteur

145.1 mm

Largeur

54.3 mm

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s

0

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s

0

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s

0

nombre de ports POF 1000 Mbit/s

0

nombre de ports POF 100 Mbit/s

0

puissance max. PoE

30 W

nombre de ports PoE

4

power over Ethernet

802.3 af (PoE)

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s

0

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s

2

nombre d'autres ports

0

Classe de protection (IP)

IP30

gérable

Oui

couche 3

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.