Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Switch Industriel non-manageable RAIL DIN 8 ports 10/100Base-TX. Conçu avec des composants de qualité industrielle, boitier IP30, résistant aux vibrations / chocs / chutes, avec une plage de T° de fonctionnement allant de -40°C~75°C
Le GGM INS8TX est un commutateur Industriel Fast Ethernet non manageable avec 8 ports 10/100 Mbps à auto-négociation pour étendre les réseaux Ethernet dans les environnements exigeants.
L'auto-négociation sur tous ses ports permet d'envoyer efficacement les données entre les appareils dans les applications Ethernet industrielles.
L'optimisation du trafic intégrée, avec les fonctions de contrôle des flux, offre des performances fiables et évite la perte de paquets lors du transport des données.
Le GGM INS8TX est construit avec des composants de qualité industrielle pour le protéger contre les risques tels que les vibrations, les chocs, les chutes, les interférences et la poussière, ce qui le rend résistant aux environnements industriels difficiles.
•Composants robustes conçus pour les environnements industriels difficiles
•Installation rapide et pratique avec auto-négociation
•Mécanismes de contrôle du trafic pour optimiser l'utilisation de la bande passante
•Transfert intelligent des données VLAN
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
alimentation électrique redondante
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s
nombre de ports POF 1000 Mbit/s
nombre de ports POF 100 Mbit/s
puissance max. PoE
nombre de ports PoE
power over Ethernet
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s
nombre d'autres ports
Classe de protection (IP)
gérable
Largeur
Type de pose
nombre de commutateurs empilables max.
nombre de fentes de module
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX)
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX)
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s
Ethernet
puissance absorbée max.
nombre de ports ST 100 Mbit/s
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s
nombre de ports SC 100 Mbit/s
Profondeur
Hauteur
couche 3
couche 2
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s