Manchon noir pour fiches RJ45 pour câble rond

Main media

Caractéristiques principales

  • type de connecteur autre
  • catégorie autre
  • Modèle type jack

Manchon pour fiches RJ45 pour câble rond - finition noir - pour gammes LCS³ et LCS²

 
 

Détails du produit

Manchon pour fiches RJ45
Noir
Contacts avec revêtement or 1,2?m
Pour câble rond
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s'adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Lcs³

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Connecteur modulaire

outil spécial requis

Non

adapté à un conducteur massif

Oui

type de connecteur

autre

adapté à un câble plat

Non

adapté à un câble rond

Oui

catégorie

autre

blindé

Non

Type de connexion

autre

Modèle type

jack

Couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Gamme

Lcs³

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.